Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe voorgesneden vormen (L, T, +, voetafdrukken en meer), Geel, Kruis, Polyester met polyester overlaminaat, 101,60 mm (B) x 254,00 mm (H), 1 Pak

  • ERIKS:12529730
  • Fabrikant:0754473162597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kruisstukken, geel, gestanst. Uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen of als wegwijzer naar veiligheidsinrichtingen en voor vluchtwegen. Geschikt voor de meeste vloeren. 20 kruisstukken per doos.
Opslaan in lijst

€ 81,51/ pakexcl. btw

€ 98,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Type
Brady 104481
Type
Brady 104481
Breedte
101.6 mm
Lengte
0.254 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
Temperatuurbestendigheid
van -18 tot 54 °C
Minimum werktemperatuur
-18
Temperatuurbestendig tot
54 °C
Kleur
Geel
Vorm
Dwars