Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe-vloermarkeringstape, Paars, Polyester met polyester overlaminaat, 101,60 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Pak

  • ERIKS:14678147
  • Fabrikant:0754473914615
Image 1
De bijzonder duurzame ToughStripe-vloermarkeringstapes zijn gemaakt van stevig polyester met een uiterst agressieve kleefstof. Een goed zichtbare vloermarkering verbetert de veiligheid en organisatie in vrijwel elke industriële omgeving. Het hoogglanzende oppervlak glanst zoals nieuw aangebrachte verf en is bestand tegen heftruckverkeer zonder dat het scheurt of omhoog komt. Makkelijk aan te brengen door één persoon.
Opslaan in lijst

€ 134,93/ pakexcl. btw

€ 163,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY