Eriks
BRADY

BRADY ToughStripe Tape voor vloermarkering, Geel, Polyester met polyester overlaminaat, 76,20 mm (B) x 30,48 m (L), 1 Pak

  • ERIKS:12243439
  • Fabrikant:754473161200
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TOUGHSTRIPE™-producten voor vloermarkering van Brady van polyester B-514. Uitermate geschikt voor de markering van routes, gangpaden en opslagplaatsen resp. als wegwijzers naar veiligheidsinrichtingen en vluchtwegen.
Opslaan in lijst

€ 109,37/ stukexcl. btw

€ 132,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
TOUGHSTRIPE™
Type
Brady 104342
Type
Brady 104342
Serie
TOUGHSTRIPE™
Breedte
76.2 mm
Lengte
30 m
Dikte
0.2 mm
Materiaal
Polyester met polyester overlaminaat
Minimum werktemperatuur
-18
Temperatuurbestendig tot
54 °C
Kleur
Geel