Eriks
BRADY

BRADY Tape 57mmx35m zwart - b-7569 voor Minimark

  • ERIKS:23590809
  • Fabrikant:0754473700942
Image 1
B-7569 is ideaal voor labeltoepassingen binnen en buiten met inbegrip van 5S-labels, veiligheids- en waarschuwingslabels, leidingmarkering, labels voor de identificatie van apparatuur en labels voor het creëren van een visuele werkplaats.
Opslaan in lijst

€ 282,84/ rolexcl. btw

€ 342,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Zwart
Tekstkleur
Niet van toepassing
Bandlengte
35 m
Breedte band
57 mm
Dikte
0.105 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer MiniMark
Max. temperatuur
75
Min. omgevingstemperatuur
-20