Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Bandkleur | Geel |
Tekstkleur | Niet van toepassing |
Bandlengte | 35 m |
Breedte band | 29 mm |
Dikte | 0.105 mm |
Materiaal | Vinyl |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Afwerking | Glans |
Toepassing | Printer MiniMark |
Max. temperatuur | 75 |
Min. omgevingstemperatuur | -20 |