Eriks
BRADY

BRADY Tape 13mmx30m wit - industrieel voor Minimark

  • ERIKS:12228514
  • Fabrikant:0754473985387
Image 1
MiniMark, MiniMark vinyl tape voor binnen-/buitengebruik, MINIMARK B-595 13 mm White
Opslaan in lijst

€ 209,13/ stukexcl. btw

€ 253,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Wit
Tekstkleur
Niet van toepassing
Bandlengte
30 m
Breedte band
13 mm
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Vinyl
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Toepassing
Printer MiniMark
Max. temperatuur
82
Min. omgevingstemperatuur
-40