Eriks
BRADY

BRADY Tagout 'NIET BEDIENEN ELEKTR.' - polyester 75X160mm 10st

  • ERIKS:23590304
  • Fabrikant:0662820043553
Image 1
Om aan te geven wie de vergrendeling heeft aangebracht, voor welk doel en wie geautoriseerd is om deze te verwijderen of te wijzigen. De tags zijn vervaardigd uit soepel polyester dat bestand is tegen water, olie en extreme temperaturen. Ze hebben een mat oppervlak waardoor ze makkelijk beschrijfbaar zijn met een balpen of viltstift.
Opslaan in lijst

€ 30,33/ stukexcl. btw

€ 36,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Waarschuwingstags
Hoogte
160 mm
Breedte
75 mm
Materiaal
PE, soepel