Eriks
BRADY

BRADY STE 013 verpakkingslabel "Handle with care" - 148x210mm

  • ERIKS:23589929
  • Fabrikant:0662820136712
Image 1
SIGN, Verpakkingslabel, STE 13-148*210-B7541
Opslaan in lijst

€ 7,18/ stukexcl. btw

€ 8,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Dikte
0.1 mm
Materiaal
Gelamineerd polyester
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Glans
Max. temperatuur
110
Hoogte
148 mm
Kleur
Zwart/wit
Vorm
Rechthoek
Breedte
210 mm