Eriks
BRADY

BRADY Standaard vergrendelingssysteem voor handwielafsluiters met nylonkabel en blokkeerarm

  • ERIKS:13413841
  • Fabrikant:754473513900
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Onze universele vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zijn veelzijdig, robuust, gebruiksvriendelijk en lichtgewicht en dus doeltreffend voor vele soorten standaard handwielafsluiters. Ze kunnen ook gebruikt worden om grote hendels, T-kleppen en moeilijk te beveiligen mechanische toestellen te vergrendelen. Nieuwe klemmen met een open einde passen over gesloten ringen en brede kleppen. Gemaakt uit industrieel staal en nylon voor extra impacts- en chemische weerstand. De kabelbevestiging bestaat uit een 3,175 mm diameter brede niet-geleidende nylonkabel. Aanvullende basissen, blokkeerarmen en kabelbevestigingen worden apart verkocht.
Opslaan in lijst

€ 134,18/ pakexcl. btw

€ 162,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Breedte
157.5 mm
Materiaal
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Materiaal kabel
Nylon
Afmetingen
157,50 (W) x 142,20 (H)
Max. aantal hangsloten
2