Eriks
BRADY

BRADY SPILL KADDIE, universeel, 60 l

  • ERIKS:14506547
  • Fabrikant:888434186336
Image 1
SKA-CART is een compacte mobiele interventiekit bestemd om snel te kunnen reageren op lekkages of voor onderhoudswerkzaamheden, eender waar in het bedrijf, waarbij industriële vloeistoffen betrokken zijn. Dubbele deuren verschaffen een gemakkelijke toegang tot de producten. Het adsorptiemateriaal is overzichtelijk ingedeeld via legplanken en opbergvakken. Kaddie beschermt het adsorptiemateriaal tegen vuil, vocht en schade. Smalle gangen en deuropeningen vormen geen probleem. De wielen zorgen voor een uitstekende mobiliteit, zowel binnen- en buitenshuis. Inhoud: 1 dubbel geperforeerde rol (38 cm × 22 m), 2 soc's (Ø 7,6 cm × 122 cm), 1 soc (Ø 7,6 cm × 366 cm), 6 kussens (25 cm × 25 cm), 1 paar handschoenen, 1 veiligheidsbril en 2 afvalzakken.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY