Eriks
BRADY

BRADY Spade Certified-tag, Engels, Zwart op oranje, wit, 80,00 mm (B) x 176,00 mm (H)

  • ERIKS:14680576
  • Fabrikant:0888434489512
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel steekpannen met onze Spade-tag. Het dubbelzijdige ontwerp biedt ruimte voor tal van inspecties, zodat de tag langdurig kan worden gebruikt. Systeem, reden, door wie. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of andere gewenste informatie. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 84,80/ pakexcl. btw

€ 102,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY