Eriks
BRADY

BRADY Slotenbord voor 36 personen 546x597mm

  • ERIKS:12428908
  • Fabrikant:754473509927
Image 1
Een succesvol lockout-programma begint met de juiste voorzieningen opgeslagen op de juiste plaats; onze lockout-stationsborden zijn dan ook de perfecte oplossing voor u om mee te starten. Tags, hangsloten en beugels niet meegeleverd.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Geel
Hoogte
546 mm
Breedte
597 mm
Materiaal
Acryl