€ 122,04/ stukexcl. btw
€ 147,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Rood |
Hoogte | 153.92 mm |
Breedte | 266.95 mm |
Materiaal | Heavy Duty Steel with Polycarbonate Cover |
Diepte | 87.63 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 12 |
Aantal armen | 6 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Ja |