Eriks
BRADY

BRADY Shutdown-tag, Engels, Zwart op roze, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680595
  • Fabrikant:0888434489710
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel apparatuur die wordt stilgelegd met onze Shutdown-tag. Referentienummer, taakreferentie en uniek nummer. Extra vak voor logo of aanvullende informatie. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY