Eriks
BRADY

BRADY Safety Redbox Group Lockout Box – Geel, Geel, 12

  • ERIKS:12991464
  • Fabrikant:0754473543976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Group lockout box voor wandmontage met “quick release”-systeem zodat u de Safety Redbox kunt meenemen naar de plaats waar u hem nodig heeft.
Opslaan in lijst

€ 98,58/ stukexcl. btw

€ 119,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Geel
Hoogte
154.9 mm
Breedte
236.22 mm
Materiaal
Staal, gepoederlakt
Diepte
91.44
Gevuld
Nee
Max. aantal hangsloten
12
Aantal armen
0
Geschikt voor wandmontage
Ja
Wandmontage mogelijk
Ja
Draagbaar
Ja