Eriks
BRADY

BRADY SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 3 m, Zwart, rood, Staal, 3.05 m

  • ERIKS:12699436
  • Fabrikant:754473543693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Veelzijdig systeem geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen. Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing en is geschikt voor maximaal 6 veiligheidssloten voor een goede vergrendeling.
Opslaan in lijst

€ 68,23/ stukexcl. btw

€ 82,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Kleur leiding
Zilver
Kabeldiameter
4.32
Materiaal kabel
Staal
Max. aantal hangsloten
6