Eriks
BRADY

BRADY SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 2 m, Zwart, rood, Nylon, 1.83 m

  • ERIKS:13425808
  • Fabrikant:754473543679
Image 1
Veelzijdig systeem geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen. Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing en is geschikt voor maximaal 6 veiligheidssloten voor een goede vergrendeling.
Opslaan in lijst

€ 60,64/ pakexcl. btw

€ 73,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Kleur leiding
Rood
Kabeldiameter
4.32
Materiaal kabel
Nylon
Elektrisch geleidend
Nee
Max. aantal hangsloten
6