Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-hangsloten – nylon, Blauw, KD - Verschillende sloten, Plastic, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:13580292
  • Fabrikant:754473610364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SafeKey Nylon-hangsloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.
Opslaan in lijst

€ 118,44/ stukexcl. btw

€ 143,31incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Blauw
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
33.02 mm
Hoogte
84 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Nylon
Body hoogte
46.00
Bodybreedte
38
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
6
Materiaal corpus
Nylon
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Kunststof