Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-hangsloten – compact, Rood, KA - Identieke sloten, Plastic, 25.40 mm, 3 Stuk / Doos

  • ERIKS:13580371
  • Fabrikant:754473610043
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SafeKey Nylon Compact-hangsloten van Brady zijn kleine, lichte hangsloten die geschikt zijn voor energie-isolatieprogramma's of nauwe ruimtes. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn compact, licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.
Opslaan in lijst

€ 17,84/ stukexcl. btw

€ 21,59incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
4.72 mm
Beugelbreedte
25.91 mm
Hoogte
67 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Nylon
Body hoogte
43.00
Bodybreedte
32
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
3
Materiaal corpus
Nylon
Uitvoering ventielblok
Compact
Materiaal beugel
Kunststof