Eriks
BRADY

BRADY SafeKey-hangsloten – aluminium, Paars, KD - Verschillende sloten, Staal, 38.10 mm, 1 Doos

  • ERIKS:13580311
  • Fabrikant:754473611484
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De SafeKey Aluminium-hangsloten van Brady zijn de ultieme sloten voor veeleisende veiligheidstoepassingen binnen en buiten. De hangsloten hebben een aluminium behuizing en stalen beugel, wat ze ongelooflijk licht en robuust maakt. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. De sloten zijn bestand tegen chemicaliën en corrosie. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en voorzien van 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.
Opslaan in lijst

€ 29,36/ stukexcl. btw

€ 35,53incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Paars
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
33.02 mm
Hoogte
84 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Aluminium geanodiseerd
Body hoogte
46.00
Bodybreedte
38
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Materiaal corpus
Anodized Aluminum
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Staal