€ 30,51/ stukexcl. btw
€ 36,91incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Blauw |
Diameter beugel | 6.35 mm |
Beugelbreedte | 33.02 mm |
Hoogte | 84 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Aluminium geanodiseerd |
Body hoogte | 46.00 |
Bodybreedte | 38 |
Elektrisch geleidend | Nee |
Aantal sleutels | 3 |
Materiaal corpus | Anodized Aluminum |
Uitvoering ventielblok | Standard |
Materiaal beugel | Staal |