Eriks
BRADY

BRADY SafeKey Compact Nylon-hangsloten met aluminium beugel, Rood, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:14499067
  • Fabrikant:0888434555255
Image 1
Ga mee met de technologie. Brady SafeKey-veiligheidssloten, exclusief verkrijgbaar bij Brady, bieden een hoge sleutelnauwkeurigheid en geavanceerde sleutelbeveiliging voor uw lockout-programma. De vraag naar meer unieke sleutelmogelijkheden bij Lockout/Tagout neemt toe – met SafeKey-hangsloten krijgt u tot 700% meer sleutelcodes dan traditionele veiligheidssloten. Nylon behuizing met een geanodiseerde aluminium beugel
Opslaan in lijst

€ 19,38/ stukexcl. btw

€ 23,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
4.72 mm
Beugelbreedte
25.91 mm
Hoogte
80 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Nylon
Body hoogte
43.00
Bodybreedte
32
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Materiaal corpus
Nylon
Uitvoering ventielblok
Compact
Materiaal beugel
Aluminium