€ 116,27/ stukexcl. btw
€ 140,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Groen |
Diameter beugel | 4.72 mm |
Beugelbreedte | 25.91 mm |
Hoogte | 80 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Nylon |
Body hoogte | 43.00 |
Bodybreedte | 32 |
Elektrisch geleidend | Nee |
Aantal sleutels | 1 |
Materiaal corpus | Nylon |
Uitvoering ventielblok | Compact |
Materiaal beugel | Aluminium |