Eriks
BRADY

BRADY S3100 Pictogram- en labelprinter – QWERTY EU met BWS SFIDS, 300 dpi

  • ERIKS:14679499
  • Fabrikant:0888434190111
Image 1
De BradyPrinter S3100 Pictogram- en labelprinter is bijzonder gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat de labelmaterialen automatisch worden gekalibreerd en ingesteld. Zo kunt u direct de pictogrammen en labels printen die u nodig heeft. Materiaalwissels zijn eenvoudig en zeer snel dankzij de gebruiksvriendelijke labelmaterialen en de bijbehorende printlinten die in minder dan 20 seconden vervangen kunnen worden. De intuïtieve gebruikersinterface met touchscreen biedt een groot aantal opties voor pictogram- en labelontwerp, zelfs wanneer de printer in standalone modus wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 2.660,58/ per doosexcl. btw

€ 3.219,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Voedingsspanning
110 - 240
Gewicht
9.07
Met automatische afslag
Ja