Eriks
BRADY

BRADY ROL, 76 cm x 46 m, medium gewicht, dubbel geperforeerd en gebonden, UN, Geperforeerd, 155 l, 76,00 cm (B) x 46,00 m (L)

  • ERIKS:13313738
  • Fabrikant:888434446812
Image 1
UN30-DP-E is een 2-laags, groene chemicaliën adsorberende rol met medium gewicht, gebonden en dubbel geperforeerd voor het absorberen van chemicaliën en gevaarlijke vloeistoffen. Het spinvlies aan één kant zorgt voor extra sterkte en minder pluisvorming. Veroorzaakt geen chemische reactie met de geabsorbeerde vloeistof. Groene kleur geeft aan dat het product wordt gebruikt voor het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen. Groene kleur maakt het de gebruiker ook gemakkelijker om gevaarlijk afval te herkennen en te scheiden voor een aangepaste afvalverwerking, wat leidt tot minder afvalverwijderingskosten. In het midden en kruiselings geperforeerd zodat steeds precies de juiste hoeveelheid materiaal wordt gebruikt, wat leidt tot minder afval. Geschikt voor het opruimen van gevaarlijke vloeistoffen of voor gebruik in laboratoria.
Opslaan in lijst

€ 291,24/ per doosexcl. btw

€ 352,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY