Eriks
BRADY

BRADY RipTag Danger Do Not Operate-veiligheidstags met rode strepen op rol, Engels, B-851, Zwart & Rood op Wit, 76,20 mm (B) x 146,05 mm (H)

  • ERIKS:14684289
  • Fabrikant:754473615369
Image 1
Neem ze mee! RipTag-veiligheidstags op rol zijn een complete en praktische dispenseroplossing voor het markeren van gevaarlijke zones in uw bedrijf. Maak veiligheid eenvoudiger met dit handige dispensersysteem.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester
Dikte
0.249