Eriks
BRADY

BRADY Pro-Lock + kabel – 1,5 m<TableFootnote>Sleutel wordt niet meegeleverd en kan afzonderlijk worden besteld.</TableFootnote>, Groen, Roestvrij staal, 1.50 m

  • ERIKS:12113926
  • Fabrikant:662820046189
Image 1
Dit is een compleet isolatiebeveiligend systeem dat ideaal is voor het beveiligen van kranen of industriële machines. Kan enkel worden vergrendeld en ontgrendeld met een speciale sleutel (niet meegeleverd).
Opslaan in lijst

38,62 €/ stukexcl. btw

46,73 €incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 25.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Groen
Kleur leiding
Groen
Kabeldiameter
3.50
Materiaal kabel
Roestvaststaal
Max. aantal hangsloten
6