Eriks
BRADY

BRADY Prinzing vergrendelingssysteem voor kogelkranen, 50.8-203.2mm, Geel, 7.24 mm

  • ERIKS:14681280
  • Fabrikant:0754473453480
Image 1
De beide helften van het systeem omvatten de kogelkraanhendel om de kraan te beveiligen tegen ongewilde activering. Vergrendelt leidingen variërend van 50 tot 200 mm in gesloten stand.
Opslaan in lijst

€ 103,56/ pakexcl. btw

€ 125,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Geel
Hoogte
219.96 mm
Breedte
304.8 mm
Max. aantal hangsloten
6