Eriks
BRADY

BRADY Printlint 4.11inchx200ft zwart - voor Globalmark

  • ERIKS:11663100
  • Fabrikant:754473767396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De extra sterke, niet-uitveegbare printlinten van Brady garanderen een jarenlange leesbaarheid van uw bedrukking, zowel buiten als in industriële omgevingen. De printlinten zitten verpakt in cartridges die met een eenvoudige “klik” in de GlobalMark® printer kunnen worden geplaatst. Patent D481,7555.
Opslaan in lijst

€ 315,35/ stukexcl. btw

€ 381,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Niet van toepassing
Tekstkleur
Zwart
Bandlengte
60 m
Breedte band
105 mm
Toepassing
Printer GlobalMark