Eriks
BRADY

BRADY Polyestertape voor M611, M610 en M710, Lichtgrijs, B-486, Mat, 48,26 mm (B) x 15,24 m (L), 1 Rol

  • ERIKS:14681086
  • Fabrikant:0888434473771
Image 1
Labels voor de M610 en M611 draagbare thermische transferprinters. Opmerking: Dit materiaal is UL- en CSA-goedgekeurd met het respectieve printlint. Zie de Aanbevolen printlintreeksen voor het juiste printlint. Deze materialen kunnen ook op de M710 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 192,07/ rolexcl. btw

€ 232,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat