Eriks
BRADY

BRADY Polyesterlabels voor M611, M610 en M710, Transparant, B-7551, Mat, 8,00 mm (B) x 15,00 m (L), 1 Rol

  • ERIKS:14681139
  • Fabrikant:0888434474556
Image 1
Merkers voor aansluitklemmen voor de M610 en M611 draagbare thermische transferprinters. Opmerking: Dit materiaal is UL-goedgekeurd met het respectieve printlint. Zie de Aanbevolen printlintreeksen voor het juiste printlint. Deze materialen kunnen ook op de M710 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 65,24/ rolexcl. btw

€ 78,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat