Eriks
BRADY

BRADY Polyesterlabels voor M611, M610 en M710, Transparant, B-430, Glanzend, 39,00 mm (B) x 5,08 mm (H), 300 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681093
  • Fabrikant:0888434473849
Image 1
Labels die speciaal ontworpen zijn om op Laminat™-dragers en -tags te passen. Geschikt voor printen met de M610 en M611 draagbare thermische transferprinters. Dit materiaal is UL-erkend met het respectieve printlint. Zie de Aanbevolen printlintreeksen voor het juiste printlint.
Opslaan in lijst

€ 60,23/ rolexcl. btw

€ 72,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans
Vorm
Rechthoek