Eriks
BRADY

BRADY Pneumatisch vergrendelingssysteem

  • ERIKS:12433561
  • Fabrikant:754473642211
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Isoleert pneumatische energie zonder de kosten en het ongemak van het installeren van in-line vergrendelingsventielen. Het vergrendelingssysteem wordt aangebracht op de mannelijke connector waardoor de apparatuur geïsoleerd wordt van alle persluchtbronnen.
Opslaan in lijst

€ 19,06/ stukexcl. btw

€ 23,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Breedte
21 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Diameter
69.85
Max. aantal hangsloten
1