Eriks
BRADY

BRADY Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor en naar rechts, Wit op blauw, Cirkel, PIC 910, 350,00 mm (Dia)

  • ERIKS:13706320
  • Fabrikant:888434426036
Image 1
Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleur: Wit op Blauw
Legende: Rechtdoor of links
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 910
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Rechtdoor of links
PIC beschrijving: Rechtdoor of links
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel
Opslaan in lijst

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester
Vorm
Rond
Dikte
0.28
Met antisliplaag
Ja
Gerelateerde producten

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

BRADY NL: Vloerpictogram Handen wassen

  • Eriks:13706314
  • Manufacturer:306901

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026