Eriks
BRADY

BRADY Pictogram voor vloermarkering Naar rechts, Wit op blauw, Cirkel, PIC 908, 350,00 mm (Dia)

  • ERIKS:13706318
  • Fabrikant:888434426012
Image 1
Dikte (mm): 0,254 mm
Kleefstof: Permanente kleefstof op basis van rubber.
Kleefstof (Y/N): Ja
Kleur: Wit op Blauw
Legende: Naar rechts
Materiaaltype: Antislip gelamineerd polyester
Nummer Pictogram: PIC 908
Omschrijving: Pictogram voor vloermarkering Naar rechts
PIC beschrijving: Naar rechts
Toepassing: COVID-19, Vloermarkering
Totaal aantal per pak: 1 Pictogram(men) / Pak
Type Pictogram: Gebod
Verpakking: Pak
Vorm: Cirkel
Opslaan in lijst

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester
Vorm
Rond
Dikte
0.28
Met antisliplaag
Ja
Gerelateerde producten

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 22,07/ stukexcl. btw

€ 26,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026