Eriks
BRADY

BRADY Pictogram STN 698 polyester zelfklevend - niet in de machine grijpen wanneer.. - 297x105mm

  • ERIKS:23589896
  • Fabrikant:0662820136156
Image 1
Pictogram voor Machineveiligheid Niet in de machine grijpen wanneer deze in beweging is NIET IN DE MACHINE GRIJPEN WANNEER DEZE IN BEWEGING IS
Opslaan in lijst

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Gelamineerd polyester
Vorm
Rechthoek
Taal
Nederlands
Kleur
Geel / Zwart
Breedte
297
Hoogte
105 mm
Dikte
0.1
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Bevestiging zelfklevend
Ja
Minimum temperatuur
-40
Max. temperatuur
110