€ 7,18/ stukexcl. btw
€ 8,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Materiaal | Gelamineerd polyester |
Vorm | Rechthoek |
Kleur | Rood / Wit |
Breedte | 210 |
Hoogte | 148 mm |
Dikte | 0.1 |
Afwerking | Glans |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Minimum temperatuur | -40 |
Max. temperatuur | 110 |