€ 3,91/ stukexcl. btw
€ 4,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Materiaal | Gelamineerd polyester |
Vorm | Rechthoek |
Kleur | Zwart/wit |
Breedte | 105 |
Hoogte | 74 mm |
Dikte | 0.1 |
Afwerking | Glans |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Minimum temperatuur | -40 |
Max. temperatuur | 110 |