Eriks
BRADY

BRADY Persoonlijke hangslotkit

  • ERIKS:13674916
  • Fabrikant:888434135655
Image 1
De kit bevat alle uitrustingen die nodig zijn voor de implementatie van LOTO-procedures. De tas heeft een doorzichtige voorzijde die een snelle identificatie mogelijk maakt. De duurzame intrekbare sleutelhanger heeft een Kevlar-koord met splitringbevestiging en is uittrekbaar tot 1200 mm. Dankzij de clip kan hij aan de tas worden bevestigd of afzonderlijk worden gebruikt. Een handige manier om hangsloten, beugels en sleutels in een praktische tas mee te dragen.
Opslaan in lijst

€ 108,01/ Kitexcl. btw

€ 130,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart