Eriks
BRADY

BRADY Perma-mount™-vergrendelingssysteem voor kogelkranen - klein, Klein, 20.57-63.5mm, Rood, 7.14 mm

  • ERIKS:14678063
  • Fabrikant:0754473708764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze vergrendelingssystemen maken een correcte vergrendeling van uw cruciale kranen mogelijk. Ingebouwde vergrendelingssystemen blijven permanent geïnstalleerd op de plaats waar dat nodig is. Zij zorgen ervoor dat de energie-isolatiepunten van cruciale kranen op elk moment correct kunnen worden vergrendeld. Eenvoudige, eenmalige installatie. Zij nemen de noodzaak weg om voor elke vergrendeling de juiste systemen te kiezen en mee te nemen. Ze houden de afsluiter in de volledig gesloten positie van 90°. Twee maten passen op alle kogelkranen met een diameter van 1 tot 10 cm. Ontworpen om bestand te zijn tegen diverse omgevingsomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 34,01/ stukexcl. btw

€ 41,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
55.88 mm
Breedte
108.2 mm
Max. aantal hangsloten
1