Eriks
BRADY

BRADY Parkingpictogram voor elektrische voertuigen - Parkeerruimte voorbehouden voor het laden van uw elektrische wagen - Richting rechts, EVP11, Wit op Groen, Gelamineerde reflecterende folie, 390,00 mm (B) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680813
  • Fabrikant:0888434453018
Image 1
Begeleid bezoekers en werknemers vlot naar elektrische laadstations. Reflecterend en goed zichtbaar in het donker met afgeronde hoeken om letsels te vermijden. Tot 10 jaar betrouwbaarheid bij buitengebruik
Opslaan in lijst

€ 90,29/ pakexcl. btw

€ 109,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Rechthoek
Dikte
0.477
Afwerking
Glans
Lijm
Pressure Sensitive