Eriks
BRADY

BRADY Parkingpictogram voor elektrische voertuigen - Parkeerruimte voorbehouden voor het laden van uw elektrische fiets, EVP15, Wit op blauw, Gelamineerde reflecterende folie, 390,00 mm (B) x 590,00 mm (H)

  • ERIKS:14680816
  • Fabrikant:0888434453339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,29/ pakexcl. btw

€ 109,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Rechthoek
Kleur
Wit/Blauw
Dikte
0.477
Afwerking
Glans
Lijm
Pressure Sensitive