Eriks
BRADY

BRADY PaintStripe-sjabloon – Gespatieerde lijn, Wit, transparant, B-518, 50,80 mm (B) x 203,20 mm (H) x 30,50 m (L), 75

  • ERIKS:14678652
  • Fabrikant:0754473583224
Image 1
Sjablonen met een minder sterke kleefkracht (B-518) zijn het meest geschikt voor propere, gepolijste vloeren met een glanzend uitzicht. Eén rol is genoeg om de geschilderde lijn aan te brengen en de gewenste lay-out te creëren. Aan de hand van de gedrukte markeringen op het sjabloon kan de lijnafstand makkelijk gemeten worden en kunnen hoeken van 90° snel uitgelijnd worden. Makkelijk aan te brengen door één persoon.
Opslaan in lijst

€ 152,01/ rolexcl. btw

€ 183,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polypropyleen