Eriks
BRADY

BRADY PaintStripe-sjabloon – Doorlopende lijn, Wit, transparant, B-519, 76,20 mm (B) x 152,40 m (L)

  • ERIKS:14678657
  • Fabrikant:0754473583361
Image 1
Sjablonen met een sterkere kleefkracht (B-519) zijn geschikt voor doffe, versleten oppervlakken en ruwe of gestructureerde vloeroppervlakken. Eén rol is genoeg om de geschilderde lijn aan te brengen en de gewenste lay-out te creëren. Aan de hand van de gedrukte markeringen op het sjabloon kan de lijnafstand makkelijk gemeten worden en kunnen hoeken van 90° snel uitgelijnd worden. Makkelijk aan te brengen door één persoon.
Opslaan in lijst

€ 888,18/ rolexcl. btw

€ 1.074,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Polyester