Eriks
BRADY

BRADY Oplosbare continue papieren tape voor de J2000-printer, B-403, Wit, 28.58 mm

  • ERIKS:14678926
  • Fabrikant:0754473637323
Image 1
Het wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen 30 seconden zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. De labels kunnen gemakkelijker worden verwijderd, er is minder onderhoud nodig aan filters en afvoeren, en herbruikbare items kunnen gemakkelijk opnieuw geïdentificeerd worden in verschillende sectoren.
Opslaan in lijst

€ 151,87/ rolexcl. btw

€ 183,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Aderdiameter
50.80
Rollengte
30.48
Afwerking
Mat
Materiaal
Papier
Kleur
Wit