Eriks
BRADY

BRADY Nylon kabel voor universeel kabelvergrendelingssysteem - 2,44 mm, Rood, 3,18 mm (Dia) x 2,44 m (L)

  • ERIKS:14679140
  • Fabrikant:0888434587805
Image 1
De nylon kabel is uitstekend bestand tegen chemicaliën, corrosie en extreme temperaturen en is bovendien niet-geleidend, waardoor hij ideaal is voor elektrische vergrendelingstoepassingen.
Opslaan in lijst

€ 22,51/ pakexcl. btw

€ 27,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Materiaal
Nylon
Elektrisch geleidend
Nee
Diameter
3.18
Lengte
2.44