Eriks
BRADY

BRADY Norm/LSA Contamination Check-tag, Engels, Zwart op rood, wit, geel, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680612
  • Fabrikant:0888434489888
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur die gecontroleerd zijn op Norm/LSA-besmetting met onze dubbelzijdige tag, waarop duidelijk staat aangegeven dat het item niet van het platform verwijderd mag worden. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo, gegevens van de externe partner of aanvullende informatie. Personaliseerbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY