Eriks
BRADY

BRADY Norm Contaminated-tag, Engels, Zwart op wit, geel, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680609
  • Fabrikant:0888434489857
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen, apparatuur en zones die besmet zijn met onze NORM Contamination-tag. Identificeer het platform, de naam van een contactpersoon, de datum en eventuele specifieke opmerkingen. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo, gegevens van de externe partner of aanvullende informatie. Personaliseerbaar op aanvraag.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY