Eriks
BRADY

BRADY Niet-geleidende hangslotbeugel, Rood, 44.96 mm

  • ERIKS:12101633
  • Fabrikant:0754473455828
Image 1
Onze niet-geleidende vergrendelingshangslotbeugels beschikken over uitzonderlijke elektrische isolatie-eigenschappen en zijn gemaakt van sterk, onbuigzaam rood kunsthars. Ze zijn uitermate flexibel en bestand tegen barsten en de meeste chemicaliën.
Opslaan in lijst

€ 12,80/ pakexcl. btw

€ 15,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
6.1 mm
Hoogte
121.16 mm
Breedte
63.5 mm
Materiaal
Kunststof
Elektrisch geleidend
Nee
Diepte
25.40
Max. aantal hangsloten
1
Aantal klauwen
1