Eriks
BRADY

BRADY Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Tie-Bar (TBLO), 1 Pak

  • ERIKS:23589181
  • Fabrikant:662820046424
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van Europese stroomonderbrekers. Uniek! - geen gereedschap nodig om te installeren. De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop. Het vergrendelingssysteem met koppelstaaf beschikt over een handig duimwieltje voor een snelle montage.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
TBLO
Uitvoering
Vergrendeling voor stroomonderbrekers Tie-bar lockout TBLO 1 stuk
Kleur
Rood
Hoogte
54.91 mm
Breedte
31.24 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Diepte
12.70
Max. aantal hangsloten
2